Beli tourque wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HEYCO Torque WrenchDeskripsi:With reversible ratchet.Delivery in sturdy Hexa plastic box.
- BluePoint Adjustable Click-Type Torque Wrench Metal HandleDeskripsi:- Dual scale, calibrated dual direction, - Positive lock with spring loaded pull down lock ring, - Fast, accurate and easy to set, - Easy-to-read laser marked scales, - Most feature quick release buttons which provide good socket retention as well as easy socket removal, - Accuracy: ± 3% CW ± 4% CCW of indicated value, CW, from 20% to 100% of full scale, - Meets or exceeds ASME B107.14-2004, ISO 6789 standards, - Individually serialized with matching certificate of calibration traceable to N.I.S.T.
- GEDORE Torque Wrench (Kunci Torsi)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- PROTO Torque Wrench 3/4inch Drive Fixed Head Micrometeratribut:
- Drive Size (inch): 3/4
- Finish: Full Polish
- Specification ASME: ASME B107.300-2010
- Storage Case Part Number: J6007PB
- Style: Micrometer
- HEYCO Socket SetsDeskripsi:Chrome-VanadiumCPP = chromium plated,fully polishedMetal case 318 x 119 x 49 mm
- HEYCO Comprehensive Mechanics' SetDeskripsi:Mechanics, Industry and MaintenanceComprehensive Mechanics' Setatribut:
- Manufacturing Code: 942-M
- EAN: 021134
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- Snap-on Drive Newton Meter Adjustable Click-Type Fixed Ratchet Torque Wrench 1/2inch (Kunci Torsi)atribut:
- Square Drive (inch): 1/2
- Swing Arc: 4.5°
- Ratchet Service Kit: RKRS80A
- Head Width (inch): 1-5/8
- Range, maximum (nm): 200
- Country of Origin: USA
- Gear Teeth: 80
- Head Depth (inch): 3/4
- Head Style: Fixed Ratchet
- Increment (N m): 2
- Length (inch): 19
- Overall Length (mm): 482.6
- Range, minimum: 40 N•m
- Storage Case: PBQD3
- monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Type: Head exchange type
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- Snap-on Adjustable Click-Type Compact Fixed Ratchet Torque Wrench 3/8inch (Kunci Torsi)atribut:
- Square Drive (inch): 3/8
- Ratchet Service Kit: RKRFC936
- Increments: 1 in-lb
- Head Width (inch): 7/8
- Range, maximum: 200 in-lb
- Head Depth (inch): 7/16
- Country of Origin: USA
- Head Style: Compact Ratchet
- Length (inch): 11-1/16
- Overall Length (mm): 280.99
- Range, minimum: 40 in-lb
- Storage Case: PBQD1
- US Patent: (#4,934,220 and #6,125,722)
- HEYCO Torque Wrench For Insert ToolsDeskripsi:Torque Wrenches VARITORQUEfor Insert Tools (*) (**)DIN ISO 6789, Type II, Class AChrome-VanadiumC = chromium plated
- HEYCO Oil Filter WrenchDeskripsi:ND = nickel platedplastic coated handlewith adjustable steel tapewith levering handle
- HEYCO Combination Wrench Chrome Vanadium (Kunci Ring Pas)Deskripsi:DIN 3113 A/ISO 3318 · ISO 7738CP = chromium plated, polishedhead and ring5,5 – 50 mm · AF 1/4 – 2DIN 3113 B/ISO 3318 · ISO 7738C = chromium plated55 – 80 mm · AF 2.1/8 – 2.7/16
- WERA Click Torque Wrench DriveDeskripsi:Click-Torque wrench in the unmistakable, robust Wera design with high accuracy as per DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Easy setting and saving of the default value. The audible and tactile clicks on reaching the scale values also facilitate the safe setting of the desired torque value. The robust release mechanism guarantees a clearly audible and tactile release signal when the set torque is reached. For right-hand use (clockwise torque-control) and with 45-tooth reversible ratchet mechanism.
- Snap-on Adjustable Click-Type Fixed Ratchet Torque Wrench 1/4inch (Kunci Torsi)atribut:
- Square Drive (inch): 1/4
- Swing Arc: 10°
- Ratchet Service Kit: RKRT936
- Head Width (inch): 7/8
- Country of Origin: USA
- Gear Teeth: 36
- Head Depth (inch): 7/16
- Head Style: Fixed Ratchet
- Storage Case: PBQD1
- US Patent: (#4,934,220 and #6,125,722)
Daftar Harga tourque wrench Terbaru October 2026
| HEYCO Torque Wrench | Rp13.999.900 |
| BluePoint Adjustable Click-Type Torque Wrench Metal Handle | Rp3.399.900 |
| STANLEY Torque Wrench (Kursi Torsi) | Rp1.499.900 |
| GEDORE Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp5.599.900 |
| PROTO Torque Wrench 3/4inch Drive Fixed Head Micrometer | Rp23.999.900 |
| HEYCO Socket Sets | Rp7.899.900 |
| HEYCO Comprehensive Mechanics' Set | Rp78.999.900 |
| TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.499.900 |
| Snap-on Drive Newton Meter Adjustable Click-Type Fixed Ratchet Torque Wrench 1/2inch (Kunci Torsi) | Rp15.999.900 |
| monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/7aP104803262-1.jpg)
/jiP111673702-1.jpg)



/8yP101000322-6.jpg)
/bbP103252407-1.jpg)
/P102250493-1.jpg)

/3eP106996122-2.jpg)
/P102250590-1.jpg)
/lpP103251781-1.jpg)


/5jP105360199-2.jpg)

/meP103251806-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)